Herramienta neumática de uso profesional de diseño liviano y compacto utilizada para desbastar, pulir y quitar rebabas.
Fresadora neumática 1/4 pulgadas
ESMERILADOR NEUMÁTICO RECTO 1/4"
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Mandril de capacidad de 1/4”.
- Diseño liviano y compacto (600 gr), lo que permite trabajar con una sola mano.
- Mango en composite y acanalado texturizado para reducir vibraciones y brindar un agarre firme.
- Palanca de seguridad que evita el arranque accidental de la máquina.
- Regulador incorporado para ajustar la velocidad.
- Escape trasero.
- Incorpora dos llaves fijas para efectuar ajuste de la herramienta.
Ventajas
- Diseño liviano y compacto.
- Alto desempeño.
- Regulador de velocidad acoplado.
Esta herramienta no debe ser equipada con hojas de sierra, brocas, etc.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Ideal para servicios de desbaste, pulido, rectificado de piezas y cordones de soldadura. Esta fresadora está diseñada principalmente para usarse con limas rotativas (fresas) abrasivas. También se puede usar con limas rotativas de acero, siempre que las revoluciones máximas coincidan con las revoluciones de la fresadora.
Antes de comenzar a utilizar la herramienta neumática, lea atentamente el manual de instrucciones. Antes de conectar la manguera, aplique de 4 a 5 gotas de aceite neumático de buena calidad en la entrada de aire. Después de 3 a 4 horas de funcionamiento, vuelva a lubricar. Seleccione una lima rotativa (fresa) adecuada que tenga una velocidad de rotación libre superior a la velocidad máxima marcada en la herramienta. Asegúrese de que el diámetro del vástago coincida exactamente con el diámetro de la pinza de la fresadora. Empuje el vástago tanto como sea posible dentro de la pinza y apriete la tuerca de la pinza con las llaves provistas en la tuerca de la pinza y el eje de salida. El vástago de la lima rotativa (fresa) se puede tirar hacia adelante desde la longitud máxima de inserción, pero siempre asegúrese de que la longitud mínima de agarre no sea inferior a 10 mm.
Diseño | 0° recto |
Velocidad a ralentí máxima | 22000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 0.5 hp |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 10 mm |
Peso de la máquina | 0,6 kg |
Consumo de aire | 4 Cubicfeet/minute |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |