Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Fresolín HSS para aluminio y PVC

FRESOLIN HSS-M2 ALU/PVC 5X20X80X8MM

Nº de art. 0612052080

EAN 4053479289137

Precios visibles tras iniciar sesión
Fresolín HSS para aluminio y PVC

Nº de art. 0612052080

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Fresa para aluminio y PVC que permite realizar agujeros de diversas configuraciones en perfiles de aluminio, aleaciones metálicas y PVC.
  • Alta resistencia.

  • Puede usarse en perfiles de hasta 4 mm.

  • Fabricada en acero rápido HSS (M2).

  • Encastre cilíndrico.

  • Disponible en diámetros de 4 a 10 mm.

  • 3 modelos disponibles: corta, media y larga.

  • Velocidad de trabajo recomendada:

- Plásticos de baja dureza: de 12.000 a 18.000 RPM.


- Plásticos de media/alta dureza: de 12.000 a 18.000 RPM.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para perfiles de aluminio y PVC y aleaciones metálicas.

  • Espesor máximo del material a fresar: 4 mm.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas