Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Funda termorretráctil de pared fina Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno

FUNDA TERMORETRACTIL 25,4 MM

Nº de art. 077102540

EAN 4045727401965

Precios visibles tras iniciar sesión
Funda termorretráctil de pared fina Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno

Nº de art. 077102540

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Longitud: 100 mm


UL 224

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Negro

Diámetro

25,4 mm

Diámetro (encogido)

12,7 mm

Longitud

100 mm

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0,76 mm

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 135 °C

Temperatura de contracción mínima

90 °C

Material

Poliolefina

Difícilmente inflamable

Sí