Fusible OTO-JM
Fusibles OTO-JM
FUSIBLE (JAP-OTO-JM) ROSA 30A
Nº de art. 073120430
EAN 4056807787862
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calidad de fabricante de piezas originales
Aviso
Equivalente de Littelfuse: Gama de fusibles MCASE+TM
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Este tipo se utiliza para una gran variedad de vehículos nuevos, como Opel y Ford.
Corriente máxima | 30 A |
Color | Rosa |
Tensión nominal máxima | 32 V/CC |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -40 hasta 120 °C |
Altura x anchura x profundidad | 15 x 10,7 x 7,7 mm |