Fusible de cuchilla OTO-J
Fusible de enchufe OTO-J
FUSIBLE JCASE 20 AMP.
Nº de art.
073120220
EAN 4056807817941
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calidad de fabricante de piezas originales
Aviso
Designación de Littelfuse: Fusibles de cartucho JCase®
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Corriente máxima | 20 A |
Color | Azul luminoso |
Tensión nominal máxima | 32 V/CC |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -40 hasta 125 °C |
Altura x anchura x profundidad | 27 x 14,1 x 12 mm |