Fusible plano MAXI Silver
Fusible plano MAXI SILVER
FUSIBLE "MAXI" ENCHUFE 50 AMP.
Nº de art. 073130150
EAN 4011231754958
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versión con revestimiento de plata para una mejor reflexión del calor
Calidad de fabricante de piezas originales
ISO 8820-3:2002(E)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Corriente máxima | 50 A |
Color | Rojo |
Tensión nominal máxima | 32 V/CC |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -40 hasta 125 °C |
Superficie de los contactos | Plateado |