GAFAS DE SEGURIDAD DBE4
Gafas de seguridad DBE4
GAFAS-SEGURIDAD-EN166-PC-DBE4-GRIS
Nº de art. 0899102027
EAN 4065746628518
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Clase óptica: 1
- Diseño deportivo y dinámico
- Protección UV y resistente a golpes
- Material de la lente de seguridad: Policarbonato
- Resistencia mecánica: FT, Protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas
- Norma EN: 166
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Gris |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Peso del producto (por artículo) | 24,000 g |