Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

GATO HIDRÁULICO PARA TRANSMISIÓN

GATO DE TRANSMISIÓN HIDRAULICA

Nº de art. 071554 156

EAN 4068362204241

Precios visibles tras iniciar sesión
GATO HIDRÁULICO PARA TRANSMISIÓN

Nº de art. 071554 156

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El Gato Hidráulico de Transmisión está diseñado para el desmontaje, instalación y mantenimiento de transmisiones y componentes pesados en vehículos. Su sistema hidráulico telescópico de dos etapas permite un ajuste preciso de altura, mientras que su base de cuatro patas con ruedas giratorias ofrece gran estabilidad y movilidad en el taller.
  • Estructura de acero reforzado (Q235) con soldaduras de alta precisión.

  • Sistema hidráulico de dos etapas telescópicas para una elevación más rápida y controlada.

  • Cilindro hidráulico de gran diámetro, que requiere menor presión de aceite para elevar la carga

  • Ariete de pistón tratado y pulido, resistente a rayaduras y corrosión.

  • Anillo de sellado de poliuretano con anillo de respaldo para evitar fugas de aceite

  • Plataforma con inclinación ajustable hacia adelante (14°), atrás (72°), derecha (31°) e izquierda (45°)

  • Base ancha de 4 patas con ruedas giratorias de hierro fundido.
Aviso

No exceder la capacidad nominal de 1.000 kg. Utilizar únicamente sobre superficies firmes y niveladas. No trabajar bajo la carga sin soportes adicionales de seguridad. Inspeccionar antes de cada uso: verificar fugas, deformaciones o piezas sueltas.No modificar ni realizar reparaciones no autorizadas al sistema hidráulico.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Mantenimiento y reemplazo de transmisiones automotrices. Instalación o desmontaje de cajas de transferencia y diferenciales. Servicio de motores en talleres mecánicos. Uso en talleres automotrices, centros de servicio y estaciones de gasolina. Soporte para componentes pesados en líneas de montaje o reparación industrial.

  • Talleres automotrices.

  • Talleres del servicio pesado

  • Industria de reparación y mantenimiento vehicular.

  • Concesionarios y centros de servicio técnico.

  • Distribuidores de herramientas y equipos industriales.

Altura mínima/máxima

850-1770 mm

Anchura (soporte)

1200 mm

Capacidad de carga

1000 kg

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas