Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

GRASA EP/ET LITIO VERDE

Grasa de litio EP/ET verde
GRASA EP/ET LITIO VERDE 15KG

Nº de art. 0890421112

EAN 4099618270420

Precios visibles tras iniciar sesión
GRASA EP/ET LITIO VERDE

Nº de art. 0890421112

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa espesada de extrema presión (EP) y extrema temperatura (ET) a base de jabón de litio, grado NLGI 2. Para aplicaciones y lubricación de fuerte impacto y vibración. Excelente resistencia al agua, alto poder de adherencia, propiedades antidesgaste, anticorrosión y antioxidantes. Resistencia a la temperatura: -10ºC a 135ºC. Punto de Goteo: 380ºC.
AvisoNunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Wurth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar. También se puede aplicar a máquinas de engrase. SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Lubricación de piezas y componentes automotrices, industriales, línea amarilla y mineros, sometidos a severas condiciones de uso relacionadas con temperatura y presión como máquinas para fabricar pulpa y papel, rodamientos de rodillos de trabajo en la industria siderúrgica, maquinaria pesada, cribas vibratorias, perforadoras, mandíbulas trituradoras, camiones y tractores de alto tonelaje, laminadores en frío y laminadores en caliente, altos hornos, calderas, cojinetes giratorios, ruedas de grúa y lubricación en general.

Peso del contenido

15 kg

Base de jabón

Litio

Condiciones de temperatura mínima/máxima

20 hasta 130 °C

Color

Verde

Vida útil desde la producción

70 mes

Base de aceite

Aceite mineral

Sistema de lubricante

Grasa

Densidad

0,96 g/cm³

Condiciones de temperatura mínima

20 °C

Condiciones de temperatura máxima

130 °C