Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

GRASA ET LITIO COMPLEJO AZUL

Grasa de litio complejo azul
GRASA LITIO COMPLEJO AZUL BALDE 4,5KG

Nº de art. 0890421104

EAN 4099618246128

Precios visibles tras iniciar sesión
GRASA ET LITIO COMPLEJO AZUL

Nº de art. 0890421104

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa resistente a altas temperaturas, compuesta por jabón de Litio y aceites altamente refinados, grado NLGI 2. Adecuada para múltiplas aplicaciones y lubricación a largo plazo. Posee resistencia al agua, alto poder de adherencia, excelentes características antidesgaste, anticorrosión y antioxidantes. Temperatura: de -10ºC a 220ºC. Punto de goteo: 320°C.
AvisoNunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Wurth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar. También se puede aplicar a máquinas de engrase. SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Lubricación de piezas y componentes en automatización industrial sujetos a condiciones extremas de uso, altas cargas, altas velocidades y altas temperaturas, tales como: articulaciones, chasis y cubos de ruedas, cojinetes, engranajes y especialmente recomendado para lubricación de laminadores, cojinetes de ruedas de camiones y vehículos pesados.

Peso del contenido

4,5 kg

Base de jabón

Complejo de litio

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 200 °C

Color

Azul

Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137

Vida útil desde la producción

70 mes

Base de aceite

Aceite mineral

Sistema de lubricante

Grasa

Densidad

0,96 g/cm³

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C

Condiciones de temperatura máxima

200 °C

Condiciones de grado de penetración

de acuerdo con la norma DIN ISO 2137