GRASA ET LITIO COMPLEJO AZUL
GRASA LITIO COMPLEJO AZUL CARTUCHO 390G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Lubricación de piezas y componentes en automatización industrial sujetos a condiciones extremas de uso, altas cargas, altas velocidades y altas temperaturas, tales como: articulaciones, chasis y cubos de ruedas, cojinetes, engranajes y especialmente recomendado para lubricación de laminadores, cojinetes de ruedas de camiones y vehículos pesados.
Peso del contenido | 390 g |
Base de jabón | Complejo de litio |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 200 °C |
Color | Azul |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Vida útil desde la producción | 70 mes |
Base de aceite | Aceite mineral |
Sistema de lubricante | Grasa |
Densidad | 0,95 g/cm³ |
Condiciones de temperatura mínima | -20 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 200 °C |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |