GRASA MP LITIO ROJA USO GENERAL
Grasa de litio MP roja
GRASA MP LITIO ROJA 15KG
Nº de art. 0890421126
EAN 4099618270703
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Grasa multiuso a base de jabón de litio, grado NLGI 3 (mas rigida). Excelente propiedad antioxidante, resistencia al agua, alto poder de adherencia, características antidesgaste y anticorrosión. Resistencia a la temperatura: de -10ºC a +135ºC. Punto de goteo 180°C.
AvisoNunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Wurth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar. También se puede aplicar a máquinas de engrase. SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónAmplia gama de aplicaciones industriales y automotrices que requieren grasa rígida. Lubricación general y protección de rodamientos con tamaño de eje >100 mm/3,9pul, aro exterior de rodamiento, ejes verticales, temperaturas ambiente continuas >35°C, ejes de hélice, equipos agrícolas, engranajes grandes, pasadores, juntas, juntas esféricas, roscas, cubos de ruedas de autos y camiones, ejes cardán, etc.
Peso del contenido | 15 kg |
Base de jabón | Litio |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 120 °C |
Color | Rojo |
Vida útil desde la producción | 70 mes |
Base de aceite | Aceite mineral |
Sistema de lubricante | Grasa |
Densidad | 0,96 g/cm³ |
Condiciones de temperatura mínima | -20 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 120 °C |