Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

GRASA MP LITIO ROJA USO GENERAL

Grasa de litio MP roja
GRASA MP LITIO ROJA 4,5KG

Nº de art. 0890421125
EAN 4099618270598

Precios visibles tras iniciar sesión
GRASA MP LITIO ROJA USO GENERAL

Nº de art. 0890421125

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 4 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa multiuso a base de jabón de litio, grado NLGI 3 (mas rigida). Excelente propiedad antioxidante, resistencia al agua, alto poder de adherencia, características antidesgaste y anticorrosión. Resistencia a la temperatura: de -10ºC a +135ºC. Punto de goteo 180°C.
AvisoNunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Wurth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar. También se puede aplicar a máquinas de engrase. SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónAmplia gama de aplicaciones industriales y automotrices que requieren grasa rígida. Lubricación general y protección de rodamientos con tamaño de eje >100 mm/3,9pul, aro exterior de rodamiento, ejes verticales, temperaturas ambiente continuas >35°C, ejes de hélice, equipos agrícolas, engranajes grandes, pasadores, juntas, juntas esféricas, roscas, cubos de ruedas de autos y camiones, ejes cardán, etc.

Peso del contenido

4,5 kg

Base de jabón

Litio

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 120 °C

Color

Rojo

Vida útil desde la producción

70 mes

Base de aceite

Aceite mineral

Sistema de lubricante

Grasa

Densidad

0,96 g/cm³

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C

Condiciones de temperatura máxima

120 °C