Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

GRASA MP LITIO ROJA USO GENERAL W-MAX

Grasa de litio MP roja W-MAX
GRASA MP LITIO ROJA 500G W-MAX

Nº de art. 5982421108

EAN 4099618283864

Precios visibles tras iniciar sesión
GRASA MP LITIO ROJA USO GENERAL W-MAX

Nº de art. 5982421108

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa multiuso a base de jabón de litio, grado NLGI 3 (más rígida). Excelente propiedad antioxidante, resistencia al agua, alto poder de adherencia, características antidesgaste y anticorrosión. Resistencia a la temperatura: de -10ºC a +135ºC. Punto de goteo 180°C.
AvisoNunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Wurth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar. También se puede aplicar a máquinas de engrase. SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Amplia gama de aplicaciones industriales y automotrices que requieren grasa rígida. Lubricación general y protección de rodamientos con tamaño de eje >100 mm/3,9pul, aro exterior de rodamiento, ejes verticales, temperaturas ambiente continuas >35°C, ejes de hélice, equipos agrícolas, engranajes grandes, pasadores, juntas, juntas esféricas, roscas, cubos de ruedas de autos y camiones, ejes cardán, etc.

Peso del contenido

500 g

Base de jabón

Litio

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 120 °C

Color

Rojo

Vida útil desde la producción

70 mes

Base de aceite

Aceite mineral

Sistema de lubricante

Grasa

Densidad

0,96 g/cm³

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C

Condiciones de temperatura máxima

120 °C