Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Gafas de seguridad LIBRA®

Gafas de seguridad, LIBRA
GAFAS DE SEGURIDAD LIBRA GRIS 26GR

Nº de art. 0899102271
EAN 4046778548371

Precios visibles tras iniciar sesión
Gafas de seguridad LIBRA®

Nº de art. 0899102271

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Gafas de seguridad ultraligeras para un trabajo sin obstáculos

Peso apenas perceptible de solo 18 g



Gran comodidad gracias a un nuevo tipo de tecnología de correa


Tecnología de doble componente para un ajuste sin presión



Transición suave de plástico duro a blando en los extremos de las patillas



Lente extremadamente fina y resistente a roturas



Lente con una claridad visual extraordinaria



Ajuste óptimo y alto nivel de seguridad para el usuario



Seguridad perfecta con un diseño deportivo



Lentes con revestimiento de alta calidad


  • La parte exterior es extremadamente resistente a los arañazos

  • La parte interior cuenta con un revestimiento libre de neblina permanente


Protección contra la radiación UV 100 % (hasta 400 nm)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color de la lente de seguridad

Gris

Material de la lente de seguridad

Policarbonato

Protección UV

400 nm

Estándar EN

166, 172

Resistencia mecánica

F (45 m/s)

Marcado de la lente de seguridad

5-2,5 W 1 FTKN

Peso del producto (por artículo)

18.000 g

Revestimiento del panel protector

Interior antivaho permanente, Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas