Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Gafas de seguridad LIBRA®

Gafas de seguridad, LIBRA
GAFASEGUR-LIBRATRANSP-18GR

Nº de art. 0899102270

EAN 4046778548364

Precios visibles tras iniciar sesión
Gafas de seguridad LIBRA®

Nº de art. 0899102270

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Gafas de seguridad ultraligeras para un trabajo sin obstáculos

Peso apenas perceptible de solo 18 g



Gran comodidad gracias a un nuevo tipo de tecnología de correa


Tecnología de doble componente para un ajuste sin presión



Transición suave de plástico duro a blando en los extremos de las patillas



Lente extremadamente fina y resistente a roturas



Lente con una claridad visual extraordinaria



Ajuste óptimo y alto nivel de seguridad para el usuario



Seguridad perfecta con un diseño deportivo



Lentes con revestimiento de alta calidad


  • La parte exterior es extremadamente resistente a los arañazos

  • La parte interior cuenta con un revestimiento libre de neblina permanente


Protección contra la radiación UV 100 % (hasta 400 nm)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color de la lente de seguridad

Transparente

Material de la lente de seguridad

Policarbonato

Protección UV

400 nm

Estándar EN

166, 170

Resistencia mecánica

F (45 m/s)

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FTKN

Peso del producto (por artículo)

18,000 g

Revestimiento del panel protector

Interior antivaho permanente, Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior