Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Gafas de seguridad Taurus®

Gafas de seguridad, Taurus
GAFAS PROTECCION TAURUS GRIS EN166

Nº de art. 0899102291

EAN 4048539389711

Precios visibles tras iniciar sesión
Gafas de seguridad Taurus®

Nº de art. 0899102291

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Gafas de seguridad dinámicas e informales con marco metálico de alta calidad para una protección perfecta en el trabajo
  • Máxima seguridad combinada con una comodidad óptima

  • Buen ajuste

  • A prueba de arañazos con revestimiento antiempañamiento permanente en ambos lados de las lentes

  • Puente nasal flexible y ajustable individualmente

  • El soporte de lente sin tornillo proporciona un alto nivel de seguridad para tensiones mecánicas

  • Bolsa de microfibra para guardar y limpiar las gafas (se incluye)

  • Protección contra la radiación UV 100 % (hasta 400 nm)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color de la lente de seguridad

Gris

Material de la lente de seguridad

Policarbonato

Protección UV

400 nm

Estándar EN

166, 172

Resistencia mecánica

F (45 m/s)

Marcado de la lente de seguridad

5-2,5 W 1 FKN

Peso del producto (por artículo)

65,000 g

Revestimiento del panel protector

Interior antivaho permanente, Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior