Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Gato de acero con bomba doble 2,5 T

GATO HIDRÁULICO PISO DE PERFIL BAJO 2,5T

Nº de art. 071554 251

EAN 4068362204043

Precios visibles tras iniciar sesión
Gato de acero con bomba doble 2,5 T

Nº de art. 071554 251

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Máxima fiabilidad probada de la unidad hidráulica con características de uso profesional diario en garajes

Perfil extra bajo, ideal para vehículos bajos


Gracias a su distancia al suelo de 7,5 cm



Doble bomba para una rápida elevación



Evita sobrecargas


Válvula de alivio de presión



Evita daños en el vehículo


Almohadilla de contacto de goma



Diseñado con mango de 2 piezas con práctico bloqueo por giro y liberación para facilitar el movimiento

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónLa capacidad de 2,5 toneladas con perfil bajo es esencial para la aplicación en todos los vehículos livianos incluso en estaciones de servicio móviles

Capacidad de carga

2,5 t

Altura mínima (A)

85 mm

Altura máxima (B)

505 mm

Anchura

344 mm

Longitud

685 mm

Altura

150 mm

Número de rollos

4 Uds

Color

Rojo

Material

Acero, inoxidable

Peso del producto (por artículo)

31,310 kg