Gato de acero con bomba doble 2,5 T
GATO HIDRÁULICO PISO DE PERFIL BAJO 3,5T
Nº de art. 071554 350
EAN 4068362204050
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Máxima fiabilidad probada de la unidad hidráulica con características de uso profesional diario en garajes
Perfil extra bajo, ideal para vehículos bajos
Gracias a su distancia al suelo de 7,5 cm
Doble bomba para una rápida elevación
Evita sobrecargas
Válvula de alivio de presión
Evita daños en el vehículo
Almohadilla de contacto de goma
Diseñado con mango de 2 piezas con práctico bloqueo por giro y liberación para facilitar el movimiento
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónLa capacidad de 2,5 toneladas con perfil bajo es esencial para la aplicación en todos los vehículos livianos incluso en estaciones de servicio móviles
Capacidad de carga | 3,5 t |
Altura mínima (A) | 96 mm |
Altura máxima (B) | 527 mm |
Anchura | 369 mm |
Longitud | 704 mm |
Altura | 221 mm |
Número de rollos | 4 Uds |
Color | Rojo |
Material | Acero, inoxidable |
Peso del producto (por artículo) | 37,910 kg |