Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Gatos botella hidráulicos Versión básica

GATO HIDRAÚLICO TIPO BOTELLA 2T

Nº de art. 0715500002

EAN 4068362206375

Precios visibles tras iniciar sesión
Gatos botella hidráulicos Versión básica

Nº de art. 0715500002

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Equipo robusto para la elevación de vehículos y carga en taller con tamaño reducido y orientación vertical
  • Evitar fugas de aceite

  • Bastidor de acero en lugar de hierro fundido para proteger el medioambiente

  • El aceite permanece limpio después de usarlo

  • Uso en camiones y furgonetas industriales a modo de herramienta portátil de emergencia
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ampliamente utilizado en talleres mecánicos para la elevación de vehículos

Capacidad de carga

2 t

Longitud del husillo (B)

34 mm

Altura de elevación (C)

180 mm

Altura mínima-máxima de construcción

120-300 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas