Gaveteros con cajones apilables
Estante almacenamiento para cajas apilables
KIT ESTANTE MIXTO 49 CAJONES N3,5,7
Nº de art. 0962200913
EAN 4061975992482
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Fabricados en acero.
- Pintura epoxi.
- Sistema de encastre simple, no necesita herramientas para su montaje.
- Diversos modelos.
Ventajas
- Fácil instalación.
- Pintura epoxi de alta resistencia.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Para el orden y almacenaje de artículos diminutos y pequeños. Ayuda con el control de existencia.
Anchura | 950 mm |
Altura | 1200 mm |
Profundidad | 335 mm |
Superficie | Revestimiento de epoxi |
Carga del estante | 150 kg |
Número de niveles | 7 Uds |