Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Grapa de chapa con vástago roscado

Grapa rápida tipo U con chimenea
TUERCA RAPIDA M6X16X24 PARAGOLPE

Nº de art. 050053312

EAN 4061975995476

Precios visibles tras iniciar sesión
Grapa de chapa con vástago roscado

Nº de art. 050053312

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para deslizar por bordes de componentes
  • Conexión rápida y segura de dos o más componentes

  • Fácil de montar y retirar

  • Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego

  • Par de apriete alto
Aviso

No se indica la tolerancia de rosca 6H a través del revestimiento

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)

Se puede utilizar para el tornillo

M6

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,50-4,00 mm

Longitud (A)

23,60 mm

Anchura (B)

16,00 mm

Distancia entre el centro del orificio y el borde (C)

11,50 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

0,50-4,00 mm

Espesor de material (S)

0,80 mm

Superficie

Lámina de zinc plateado

Material

Acero no aleado, C45

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

VAG, Volkswagen, Asiento, Skoda

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N90168602

ubicación de montaje

Universal

Se puede utilizar para rosca

M6