Grapa de chapa, tipo 1
Grapa de chapa, tipo 1
GRAPA OPEL
Nº de art.
050011470
EAN 4053479381701
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Conexión rápida y segura de dos o más componentes
- Montaje y desmontaje sencillos
- Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)
Formulario | A |
Se puede utilizar para el tornillo | 4,8 mm de diámetro |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,85-1,7 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo (f) | 0,85-1,7 mm |
Longitud (L) | 19,7 mm |
Anchura (B) | 16 mm |
Distancia entre el centro del orificio y el borde (C) | 11 mm |
Espesor de material (S) | 0,7 mm |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |
Superficie | Transparente galvanizado |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | A0009941445 |