Grapa de chapa, tipo 1
Grapa de chapa, tipo 1
TUERCA-METALICA-UNIVERSAL-4,2MM
Nº de art.
050011362
EAN 4061975994288
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Conexión rápida y segura de dos o más componentes
- Montaje y desmontaje sencillos
- Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)
![]() | |
Formulario | A |
Se puede utilizar para el tornillo | 4,2 mm de diámetro |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,5-1,7 mm |
Longitud (L) | 16,5 mm |
Anchura (B) | 11 mm |
Distancia entre el centro del orificio y el borde (C) | 7,5 mm |
Espesor de material (S) | 0,5 mm |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |
Superficie | Incoloro, galvanizado |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | N0154292, 07129925709, 222026, A1409941045, 7703046115 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | 07129901644 |