Grapa de plástico Tipo 9
Remache a presión acanalado, forma hueca
GRAPA TAPIZADO FIAT REF. 4292906
Nº de art. 0500025205
EAN 4061975982322
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Forma de abeto basta, base de abertura central conectada con una barra fina
Ahorra costes y tiempo
Montaje a presión rápido y fácil
Se asienta firmemente en el componente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos
![]() | |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 8,00-8,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 3,50-11,00 mm |
Diámetro de la cabeza (A) | 16,00 mm |
Altura de la cabeza (B) | 2,00 mm |
Longitud debajo de la cabeza (C) | 17,00 mm |
Color | Negro |
Material | PA 6 - Poliamida |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 4292906, 14591487 |
ubicación de montaje | Carrocería |
Tipo de vehículo | Universal |