Grapa de plástico, tipo 5 Forma de abeto estrecho
Remache a presión acanalado fino
BROCHE FIJACION INTERIOR BMW
Nº de art. 0501105121
EAN 4056807283739
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components
Ahorra costes y tiempo
Montaje a presión rápido y fácil
Se asienta firmemente en el componente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos
![]() | |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 7,00-7,50 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 2,00-17,00 mm |
Diámetro de la cabeza (A) | 14,00 mm |
Altura de la cabeza (B) | 2,00 mm |
Longitud debajo de la cabeza (C) | 25,00 mm |
Color | Negro |
Material | PA 66 - Poliamida |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | BMW |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 52201964201 |
ubicación de montaje | Interior |
Tipo de vehículo | Universal |