Grapa de plástico, tipo 5 Forma de abeto estrecho
Remache a presión acanalado fino
GRAMPA MANTA CAPO Y TAPIZADO FIAT TO
Nº de art.
0501167003
EAN 4061975999917
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components
Ahorra costes y tiempo
Montaje a presión rápido y fácil
Se asienta firmemente en el componente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos
![]() | |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 6,70-6,70 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,70-9,00 mm |
Diámetro de la cabeza (A) | 20,00 mm |
Altura de la cabeza (B) | 2,20 mm |
Longitud debajo de la cabeza (C) | 15,80 mm |
Color | Negro |
Material | PA 66 - Poliamida |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Renault |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 7703077444 |
ubicación de montaje | Carrocería |
Tipo de vehículo | Universal |