Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Grapa de plástico, tipo 5 Forma de abeto estrecho

GRAMPA PARACHOQUE F250/F350/RANGER

Nº de art. 0501121004

EAN 4061975994097

Precios visibles tras iniciar sesión
Grapa de plástico, tipo 5 Forma de abeto estrecho

Nº de art. 0501121004

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components

Ahorra costes y tiempo


Montaje a presión rápido y fácil



Se asienta firmemente en el componente

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,50-6,50 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,70-3,00 mm

Diámetro de la cabeza (A)

21,00 mm

Altura de la cabeza (B)

2,50 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

16,50 mm

Color

Negro

Material

Polioximetileno

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Citroën, Peugeot

Corresponde al número de pieza de repuesto original

96343100XX, 6992W9

ubicación de montaje

Carrocería, Vano motor

Tipo de vehículo

Turismo

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas