Grapa de sujeción, tipo 8
Grapa de sujeción, tipo 8
GRAMPA GOMA PUERTAS C4/C9/207/MASTER
Nº de art. 0501121110
EAN 4053479386430
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Las patas laterales puede presionarse a mano (no fijadas al cabezal)
Ahorra costes y tiempo
Montaje a presión rápido y fácil
Se asienta firmemente en el componente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos
![]() | |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 7,80-8,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 3,1-3,5 mm |
Length of head x width of head | 8,00 x 17,00 mm |
Altura de la cabeza (B) | 2 mm |
Longitud debajo de la cabeza (C) | 9,4 mm |
Color | Negro |
Material | Polioximetileno |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 699786 |
ubicación de montaje | Carrocería |
Tipo de vehículo | Universal |