Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Grapa de sujeción, tipo S

GRAMPA MANTA CAPO A3/FOCUS/GOLF/STRA

Nº de art. 0501101344

EAN 4061975999849

Precios visibles tras iniciar sesión
Grapa de sujeción, tipo S

Nº de art. 0501101344

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

To cover holes in components
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

10,5-10,7 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

4-4,2 mm

Diámetro de la cabeza (A)

20 mm

Altura de la cabeza (B)

12,5 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

2 mm

Color

Negro

Material

PA 66 - Poliamida

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1H586384901C, 1H5863849A, 1H5863849A9B9

ubicación de montaje

Universal, Bajos de la carrocería

Tipo de vehículo

Universal

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas