Grapa para cable de acero DIN 741, acero cincado
ABRAZ.P/CABLE ACERO DIN741 D-13MM-1/2"
Nº de art. 052012
EAN 4068362153679
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Debido a la retirada sin sustitución de la grapa para cable de acero DIN 741, se recomienda utilizar la grapa para cable de acero DIN EN 13411-5. A partir de M5, la grapa para cable está disponible como DIN EN 13411-5. Para ello, consulte el art. n.º 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Hojas de datos(X)
Grapas para cable de acero para uniones de extremo de cable con requisitos menores. Por motivos de seguridad, deben utilizarse grapas para cable de acero conformes con la norma DIN EN 13411-5.
La mordaza de sujeción debe estar siempre unida a la parte cargada del cable. Cuando se utilice un guardacabo en el diseño del bucle, la primera grapa para cable de acero debe fijarse directamente al guardacabo. La distancia entre las grapas para cable de acero debe ser de al menos el ancho de la mordaza de sujeción de la grapa.
![]() | |
Normas | DIN 741 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda (d) | 13,0 mm |
Anchura de agarre (t) | 18 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M10 |
Altura (h1) | 55 mm |
Anchura (b1) | 42 mm |
Compatible con RoHS | Sí |