Grasa adhesiva
Grasa adhesiva
GRASA ADHESIVA EN SPRAY 300ML/200G
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Grasa líquida con alta capacidad de penetración en pequeños huecos
- Gran potencia de adhesión y resistencia a la presión resultante de la compresión
- Bajo índice de goteo y con el aumento de la fricción, la viscosidad aumenta progresivamente
- La grasa pasa de un estado líquido a uno de pasta gracias a la evaporación del disolvente
- Lubricante especialmente desarrollado para piezas expuestas a alta presión, impacto y vibraciones
- Resistente al agua dulce, al agua salada y a los ácidos
- Evita la corrosión
- No provoca daños en caucho, siliconas ni plásticos
- Sin siliconas, resinas ni ácidos
- Reduce la fricción y las emisiones de ruido
- Resistencia a temperaturas de hasta 200°C
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Bisagras de vehículos, guías de asiento de vehículos, techos solares, cerraduras, casquillos de suspensión, cremalleras de dirección, juntas cardán, engranajes, etc.
- Cojinetes blindados, cadenas, casquillos, cojinetes, reductores, cables de acero, guías lineales, rodillos, etc.
- Manetas de motocicleta, cadenas de bicicleta y motocicleta, techos retráctiles, brazos elásticos y mecanismo de detección
- Sistemas de transporte, como rieles y cables
- Superficies deslizantes
- Pasadores y bisagras
- Engranajes
- Piezas sometidas a altas presiones, impactos y vibraciones
- Guías y bisagras en carpintería
- Engranajes para máquinas escuadradoras y encoladoras de cantos
- Fábricas de muebles: en las ruedas del carro y en los rieles barandillas por los que pasan los carritos de producción
InstruccionesAgite antes de usar. La zona que se vaya a lubricar debe estar limpia y seca, sin aceite ni grasas usados. Aplique el producto directamente al punto de lubricación, a una distancia de 15 cm.
Base química | Polímero |
Base de aceite | Sintético |
Color | Amarillento |
Olor/fragancia | Característica |
Resistencia a temperatura máxima | 200 °C |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Resistencia contra | Agua dulce, Agua salada, Ácido |
Contenido | 300 cm³ |
Peso del contenido | 200 g |
Vida útil desde la producción | 2 años |