Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Grasa adhesiva W-MAX

Grasa adhesiva W-MAX
GRASA ADHESIVA EN SPRAY W-MAX 300ML

Nº de art. 5986113010

EAN 4062856943708

Precios visibles tras iniciar sesión
Grasa adhesiva W-MAX

Nº de art. 5986113010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa lubricante líquida
  • Producto de penetración óptima y fuerte adhesión a los metales

  • Tiene efecto prolongado y acción anticorrosiva

  • Resiste al agua dulce y salada, soluciones alcalinas y ácidos débiles

  • Resistente a temperaturas entre -35°C y +200°C
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Piezas sometidas a altas presiones, impactos y vibraciones. Engranajes, cables de acero, guías, rodamientos, etc.

Instrucciones

Agite antes de usar. Aplique el producto directamente en el punto que se va a lubricar.

Base química

Destilados, petróleo, nafténico pesado hidrotratado

Base de aceite

Aceite mineral

Color

Amarillo

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,80 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C

Condiciones de temperatura máxima

200 °C

Resistencia a temperatura máxima

200 °C

Punto intermitente del ingrediente activo

0 °C

Punto intermitente mínimo

0 °C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

5,31 cSt

Sin silicona

Sin ácidos

Resistencia contra

Agua salada

Contenido

300 ml

Peso del contenido

200 g

Vida útil desde la producción

24 mes