Grasa de litio W-C 195
Grasa multiusos W-C 195
GRASA-DE-LITIO-W-C-195-45KG
Nº de art. 08904011
EAN 4050641646569
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Grasa de litio con excelente estabilidad mecánica
Conserva sus propiedades con el tiempo.
Ahorra tiempo en los períodos de lubricación.
Ahorra lubricante.
Mayor adherencia
Fácil de manejar a temperatura ambiente.
Permanece en piezas lubricadas durante períodos prolongados.
Insoluble en agua
Alta resistencia y protección contra la humedad.
Propiedades de sellado y protección anticorrosión
Resistente al polvo y a la suciedad.
Resistente al desgaste de las piezas.
Mantenimiento de mecanismos internos en equipos lubricados.
Buena resistencia térmica
Capacidad de trabajo en un rango de temperaturas de -20 ºC a +130 ºC.
Aditivos de presión extrema y bisulfuro de molibdeno (MoS2)
Resistente a atrición, fricción y desgaste de las piezas.
Amplía los intervalos de lubricación.
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Recomendamos que, en primer lugar, pruebe el producto.
Hojas de datos(X)
Grasa de uso general adecuada para lubricar todos los tipos de cojinetes (bolas, rodillos cónicos, ejes, etc.) y bisagras que funcionan a temperaturas bajas, medias o altas. Alto rendimiento en la lubricación de los rodamientos del motor eléctrico.
Aplique utilizando el equipo de lubricación tradicional (bomba de engrase manual, bomba neumática, etc.)
Vida útil desde la producción | 60 mes |