Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Grasa de litio W-C 195

Grasa multiusos W-C 195
GRASA-DE-LITIO-W-C-195-5KG

Nº de art. 089040115

EAN 4050641646552

Precios visibles tras iniciar sesión
Grasa de litio W-C 195

Nº de art. 089040115

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa multiusos.

Grasa de litio con excelente estabilidad mecánica


Conserva sus propiedades con el tiempo.


Ahorra tiempo en los períodos de lubricación.


Ahorra lubricante.



Mayor adherencia


Fácil de manejar a temperatura ambiente.


Permanece en piezas lubricadas durante períodos prolongados.



Insoluble en agua


Alta resistencia y protección contra la humedad.



Propiedades de sellado y protección anticorrosión


Resistente al polvo y a la suciedad.


Resistente al desgaste de las piezas.


Mantenimiento de mecanismos internos en equipos lubricados.



Buena resistencia térmica


Capacidad de trabajo en un rango de temperaturas de -20 ºC a +130 ºC.



Aditivos de presión extrema y bisulfuro de molibdeno (MoS2)


Resistente a atrición, fricción y desgaste de las piezas.


Amplía los intervalos de lubricación.

Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Recomendamos que, en primer lugar, pruebe el producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Grasa de uso general adecuada para lubricar todos los tipos de cojinetes (bolas, rodillos cónicos, ejes, etc.) y bisagras que funcionan a temperaturas bajas, medias o altas. Alto rendimiento en la lubricación de los rodamientos del motor eléctrico.

Instrucciones

Aplique utilizando el equipo de lubricación tradicional (bomba de engrase manual, bomba neumática, etc.)

Vida útil desde la producción

60 mes