Grasa de litio W-DIMOLIB 190
Grasa multiusos W-DIMOLIB 190
GRASA-LITIO-W-DIMOLIB-190-45KG
Nº de art. 08904014
EAN 4050641646873
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Grasa de litio con excelente estabilidad mecánica y resistencia
Conserva sus propiedades con el tiempo.
Ahorra tiempo en los períodos de lubricación.
Ahorra lubricante.
Mayor adherencia
Fácil de manejar a temperatura ambiente.
Permanece en piezas lubricadas durante períodos prolongados.
Insoluble en agua
Alta resistencia y protección contra la humedad.
Propiedades de sellado y protección anticorrosión
Resistente al polvo y a la suciedad.
Mantenimiento de mecanismos internos en equipos lubricados.
Buena resistencia térmica
Capacidad de trabajo en un rango de temperaturas de -20 ºC a +120 ºC.
Aditivos de presión extrema y bisulfuro de molibdeno (MoS2)
Resistente a atrición, fricción y desgaste de las piezas.
Amplía los intervalos de lubricación.
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Recomendamos que, en primer lugar, pruebe el producto.
Hojas de datos(X)
Para rodamientos de rodillos, bases deslizantes, accesorios (quinta rueda de la carretilla), rodamientos de bolas, transmisiones, ejes, coronas giratorias y juntas, superficies deslizantes, unidades hidráulicas y ejes de cuña que necesitan soportar cargas pesadas
Aplique utilizando el equipo de lubricación tradicional (bomba de engrase manual, bomba neumática, etc.)
Vida útil desde la producción | 60 mes |