Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Grasa de litio grafito negra

Grasa de litio grafito negra
GRASA GRAFITO LITIO NEGRA 390G

Nº de art. 0890421115

EAN 4099618270505

Precios visibles tras iniciar sesión
Grasa de litio grafito negra

Nº de art. 0890421115

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa antifricción de gran estabilidad mecánica y resistencia a cargas moderadas y pesadas a base de jabón de litio y Disulfuro de Molibdeno (MoS2) (3%), grado NLGI 2. Buena resistencia al agua, alto poder de adherencia, propiedades antidesgaste, anticorrosión y antioxidantes. Resistencia a la temperatura: -15ºC a 120ºC. Punto de goteo: 199ºC.
AvisoNunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Wurth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar. También se puede aplicar a máquinas de engrase. SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Lubricación de piezas y componentes automotrices, industriales, mineros y de mantenimiento, sujetos a condiciones de fricción y desgaste durante su uso. Carpintería metálica, guías de ascensores, montacargas, cojinetes varios, transmisiones de homocineticas, ejes varios, pivotes, guías lineales, casquillos, poleas y lubricación en general.

Peso del contenido

390 g

Base de jabón

Litio

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 1201 °C

Color

Negro

Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137

Vida útil desde la producción

70 mes

Base de aceite

Aceite mineral

Sistema de lubricante

Grasa

Densidad

0,96 g/cm³

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C

Condiciones de temperatura máxima

1201 °C

Condiciones de grado de penetración

de acuerdo con la norma DIN ISO 2137