Grasa de litio grafito negra
GRASA GRAFITO LITIO NEGRA 4,5KG
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Lubricación de piezas y componentes automotrices, industriales, mineros y de mantenimiento, sujetos a condiciones de fricción y desgaste durante su uso. Carpintería metálica, guías de ascensores, montacargas, cojinetes varios, transmisiones de homocineticas, ejes varios, pivotes, guías lineales, casquillos, poleas y lubricación en general.
Peso del contenido | 4,5 kg |
Base de jabón | Litio |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -15 hasta 1201 °C |
Color | Negro |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Vida útil desde la producción | 70 mes |
Base de aceite | Aceite mineral |
Sistema de lubricante | Grasa |
Densidad | 0,91 g/cm³ |
Condiciones de temperatura mínima | -15 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 1201 °C |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |