Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Grasa multiusos IV

Grasa multiusos IV
GRASA MULTIUSO IV, 400 GR

Nº de art. 0893107003

EAN 4099618226199

Precios visibles tras iniciar sesión
Grasa multiusos IV

Nº de art. 0893107003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Synthetic high-performance grease with white solid lubricants
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso del contenido

0,4 kg

Contenedor

Cartucho

Base de jabón

Complejo AL

Código del lubricante

KPFHC2R-40

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-45 hasta 180 °C

Color

Blanco

Grado NLGI/condiciones

2 / con DIN 51818

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

350 mm²/s / a 40°C

Punto de goteo mínimo/condiciones

250 °C / de acuerdo con la norma DIN ISO 2176

Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones

285 x 0,1 mm-285 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137

Período de protección contra la corrosión/categoría

Categoría de corrosión 0

Carga de soldadura VKA

3000 N

Vida útil desde la producción

24 mes

Base de aceite

Sintético

Sistema de lubricante

Grasa

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,981 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con la norma DIN ISO 2176

Condiciones de temperatura mínima

-45 °C

Condiciones de temperatura máxima

180 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

200 °C

Condiciones de grado de penetración

de acuerdo con la norma DIN ISO 2137

Condiciones de grado NLGI

con DIN 51818

Condiciones de período de protección contra la corrosión

según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF

Condiciones de carga de soldadura VKA

de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna)

Sin resina

Sin silicona

Sin ácidos

Sin AOX

Sin metales pesados

Clórico

No

Resistencia contra

Agua, Agua salada, Ácido, Lejía

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

ENGRASADORA-MANUAL-MAS-ACCESORIOS

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.
x 1 Unid.

BOQUILLA-DE-RECAMBIO-M10X1

x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante doméstico
Guante doméstico
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.