Guante de mecánico
Guante para mecánicos
GUANTES-LATEX-MARRON-T10-XL
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guante universal con buena resistencia mecánica y textura superficial especial para un excelente agarre en seco y mojado
- Flexibilidad excepcional para trabajos de montaje precisos
- Buena resistencia mecánica
- Superficie con una textura especial para ofrecer un agarre óptimo tanto en seco como en mojado
- Forro de nailon tejido sin costuras que no irrita la piel
- Revestimiento de látex natural de alta calidad con dorso abierto para una buena transpirabilidad
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Cualquier tarea que requiera un buen agarre en mojado y una buena sensibilidad táctil
- Trabajos de taller e instalación de dificultad baja a media
- Ideal para tareas de mecánica
- Cambio de neumáticos, fabricación y mantenimiento de automóviles, talleres de chapa y pintura
- Trabajos de clasificación, embalaje y almacén de dificultad media, transporte de mercancías
- Trabajos de construcción de dificultad baja a media, especialmente en decoración interior
Tamaño | 10 |
Calibre | 15 |
Material del revestimiento | Poliamida |
Material del revestimiento | Caucho natural con acabado arrugado |
Normas | EN 388, EN 420 |
Categoría | II |