Guante de montaje COMFORT ECOLINE
Guante de montaje COMFORT ECOLINE
GUANTE PU MICROPOR NEGRO ECOLINE T:10
Nº de art.
0899404810
EAN 4099618805448
Precios visibles tras iniciar sesión



Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guante de montaje de precisión con revestimiento de PU transpirable
Alto grado de comodidad
- Tela de respaldo de punto circular suave y sin costuras
- Revestimiento de PU transpirable
- Excelente ajuste
- Puños elásticos de punto
Tejido de refuerzo fabricado con aproximadamente un 95 % de botellas de PET recicladas
Embalaje 100 % libre de plástico
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para:
- Trabajo de extrema precisión
- Trabajos de montaje sencillos
- Montaje eléctrico
- Electrodomésticos
- Fabricación de vehículos y accesorios automotrices
- Trabajo de pintura y barnizado
- Acabado de interiores
Tamaño | 10 |
Color | Negro |
Calibre | 15 |
Material del revestimiento | Elastano/poliéster reciclado |
Material del revestimiento | Poliuretano |
Normas | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Categoría | II |