Guante de protección Guante de látex rojo
Guante de protección rojo de látex Red Line
GUANTE LATEX ROJO BOX T:10
Nº de art. 0899408210
EAN 4061975981776
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Forro de punto de poliéster con revestimiento de látex en la palma y aspecto plegado, talla 13
- Transpirable, dorso de la mano abierto
- Excelente agarre y libertad de movimiento
Nivel de rendimiento conforme a la norma EN388:2016: 2121X
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Construcción/agricultura/almacenamiento, etc. Sector del automóvil. Trabajos de taller de envergadura baja a intermedia, con un buen agarre tanto en zonas húmedas como secas. Cualquier tarea que requiera un buen agarre en mojado y una buena sensibilidad táctil.
Tamaño | 10 |
Color | Rojo, Negro |
Calibre | 13 |
Material del revestimiento | Poliéster |
Material del revestimiento | Látex |
Normas | EN 388, EN 420 |
Categoría | II |