Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guante de protección SOFTFLEX DRY 3/4

GUANTE SOFTFLEX DRY 3/4 TALLE 9

Nº de art. 0899401369

EAN 4099618868849

Precios visibles tras iniciar sesión
Guante de protección SOFTFLEX DRY 3/4

Nº de art. 0899401369

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guante de trabajo repelente a líquidos con recubrimiento por inmersión ¾, ideal para entornos de trabajo húmedos y aceitosos. Con tecnología de recubrimiento SOFTFLEX.

Guante repelente a líquidos con recubrimiento 3/4 doble.


  • ¾ revestimiento por inmersión profunda en espuma de nitrilo flexible.

  • Revestimiento Softflex adicional en la palma con microestructura particularmente resistente al deslizamiento.


Tecnología SOFTFLEX para máxima comodidad y flexibilidad.


  • Revestimiento ultrasuave hecho de espuma de nitrilo y PU a base de agua.

  • Óptimo agarre en seco y en mojado.

  • Transpirable.


Guante de materiales reciclados y gran funcionalidad.


  • Tejido cómodo en el dorso fabricado con aproximadamente un 70 % de botellas de PET recicladas.


Ventajas adicionales


  • Alta compatibilidad con la piel (certificación Oeko-Tex Standard 100).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para trabajos en entornos húmedos o aceitosos.

  • Instalaciones, talleres y trabajos mecánicos en entornos húmedos o aceitosos.

  • Trabajos de reparación y mantenimiento.

Tamaño

9

Calibre

18

Material del revestimiento

Elastano/poliéster reciclado

Material del revestimiento

Espuma nitrilo/poliuretano a base de agua

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Categoría

II

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas