Guante de protección Zona de agarre de látex, naranja
Guante de protección de látex, naranja
GUANTE LÁTEX BLANCO/NARANJA TALLE 10
Nº de art. 0899408110
EAN 4056807641690
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Dorso de punto con revestimiento de látex natural
- Forro de punto de algodón 100 %
- Revestimiento de la mano de látex
- Transpirable, dorso de la mano abierto
- Excelente agarre
Nivel de rendimiento EN388:2016: 2121X
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Construcción/fabricación de automóviles/reparación y mantenimiento.
Tamaño | 10 |
Color | Blanco, Naranja |
Material del revestimiento | Jersey de algodón |
Material del revestimiento | Látex |
Material | Algodón/jersey |
Normas | EN 388 |
Categoría | II |