Guante de protección de poliéster látex ECONOMY
Guante de protección de poliéster látex REDSTRIPE
Nº de art.
0899405117
EAN 4099618088278
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
textura especial para un excelente agarre en seco y húmedo
Flexibilidad excepcional para trabajos de montaje precisos
Superficie con una textura especial para ofrecer un agarre óptimo tanto en seco como en mojado
Forro de poliéster tejido sin costuras que no irrita la piel
Revestimiento de látex natural con dorso abierto para una buena transpirabilidad
Cat. II; nivel de rendimiento conforme a EN388: 2121X para látex blanco; nivel de rendimiento conforme a EN388: 2132X para látex azul.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPara cualquier actividad que requiera un buen agarre en mojado y buenas propiedades táctiles
Montaje y operaciones de taller de baja a media exigencia, actividades de clasificación, embalaje y almacenamiento
Ideal para las tareas de los mecánicos
Cambio de neumáticos
Fabricación y mantenimiento de automóviles
Operaciones de transporte
Trabajos ligeros a medianos en el sector de la construcción, en particular en el montaje de interiores
Montaje y operaciones de taller de baja a media exigencia, actividades de clasificación, embalaje y almacenamiento
Ideal para las tareas de los mecánicos
Cambio de neumáticos
Fabricación y mantenimiento de automóviles
Operaciones de transporte
Trabajos ligeros a medianos en el sector de la construcción, en particular en el montaje de interiores
Tamaño | 7 |
Calibre | 10 |
Material del revestimiento | Poliéster |
Material del revestimiento | Látex |
Normas | EN 388 |
Categoría | II |