Guante de protección de poliéster nitrilo ECONOMY
Guante de protección, poliéster nitrilo REDSTRIPE
Nº de art.
0899403121
EAN 4099618088261
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El revestimiento de nitrilo proporciona el mejor agarre en superficies secas y no deja pasar líquidos.
Resistente al aceite y lubricantes
- Punto fino
- Revestimiento suave de nitrilo
Cómodo y ligero
- Tejido base de poliéster sin costuras
- Puño elástico
Mejoras del producto
Cat. II; nivel de rendimiento conforme a EN388: 3121X
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPara una tensión mecánica media durante tareas de instalación y de profesionales especializados. Para uso en ámbitos que requieren un buen agarre en seco y una buena resistencia mecánica. Sector de la construcción, tareas de carrocería, metalurgia, procesamiento de plásticos, automoción y mantenimiento.
Tamaño | 11 |
Calibre | 13 |
Material del revestimiento | Poliéster |
Material del revestimiento | Nitrilo |
Normas | EN 388 |
Categoría | II |