Guante de protección química de neopreno y látex natural
Guante de protección química, goma natural de látex cloropreno
GUANTE PROTECCION QUIMICA T10 3.1.2.
Nº de art.
0899435510
EAN 4050641693709
Precios visibles tras iniciar sesión




Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Interior en algodón
- 100 % impermeable
- Excelente sensibilidad
- Buena resistencia a ácidos diluidos y soluciones alcalinas
- Buena resistencia mecánica
- Proceso de fabricación sin silicona
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Trabajos de limpieza y mantenimiento
- Sector químico
- Sector alimentario
- Trabajo de laboratorio
Tamaño | 10 |
Material | Acero/corcho |
Acabado interior | Flocado |
Normas | EN 388, EN 374, EN 420 |
Categoría | III |
Longitud | 320 mm |
Espesor de material | 0.67 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0.03 mm |
Color | Negro |