Guante de seguridad anticorte PU nivel D.
Guante de protección anticorte de PU nivel D
GUANTE ANTICORTE CUT4 T9 4.4.4.3D
Nº de art. 0899407109
EAN 4056807312385
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Revestimiento de PE, alta densidad (calibre 13)
- Revestimiento de poliuretano en las palmas de las manos
- Para un agarre y protección excelentes, para una flexibilidad máxima y un trabajo preciso
- Excelente protección contra cortes, mecánicamente resistente
EN 388:2016: nivel de rendimiento: 4X43D
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Trabajos con vidrio/trabajos con chapas metálicas/aplicaciones de corte, llenado, trabajos de enlatado/construcción.
Tamaño | 9 |
Calibre | 13 |
Material del revestimiento | Polietileno/poliéster |
Material del revestimiento | Poliuretano |
Normas | EN 388, EN 420 |
Categoría | II |