Guante doméstico
Guante prot. contr prod. quím., látex natural
GUANTES NATURLATEX T:8 M
Nº de art. 089941502
EAN 4066443036521
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
- Estructura de diamante para un agarre seguro
- Muy elástica
- Óptimo sentido del tacto
- No tóxico
- Proceso de fabricación sin silicona
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Para tareas de limpieza en entornos industriales, comerciales y domésticos
- Trabajo de laboratorio
- Sector alimentario
- Agricultura
- Actividades de mantenimiento, limpieza y cuidado
Tamaño | 8 |
Material | Látex natural |
Acabado interior | Flocado |
Normas | EN 388, EN 374, EN 420 |
Categoría | III |
Longitud | 300 mm |
Espesor de material | 0,42 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0,03 mm |
Color | Amarillo |