Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes de nitrilo desechables, extrarresistentes

Guantes desechables, nitrilo extrarresistente
GUANTE NITRILO 300MM T9 0.20MM

Nº de art. 0899470409
EAN 4049557873916

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes de nitrilo desechables, extrarresistentes

Nº de art. 0899470409

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guantes desechables resistentes con una excelente protección contra productos químicos
  • Sin polvo

  • Apto para contacto alimentario

  • Proceso de fabricación sin silicona

  • La superficie rugosa garantiza un buen agarre

  • En un práctico dispensador desechable
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Sector químico

  • Industria de procesamiento de alimentos y cáterin

  • Sector electrónico e informático

  • Laboratorios e instalaciones de investigación

  • Limpieza y mantenimiento

  • Protección de productos e industria de la imprenta

Color

Azul

Tamaño

L

Material

Nitrilo

Acabado interior

Sin polvo, Clorado

Normas

EN 374, EN 388, EN 420

Categoría

III

Longitud

300 mm

Espesor de material

0.20 mm

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.01 mm

Diseño

Extrarresistente